Motion
3035-21
3035-21 Milwaukee - Trousse de taille-haie articulée à long manche M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI18790214
N° MFR3035-21
Prix868.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3035-21 Milwaukee - Trousse de taille-haie articulée à long manche M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI18790214
N° MFR3035-21
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
Prix868.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3035-21 M18 COMBUSTIBLE EX POLE ART HGE TRIMM K
  • Le moteur sans balai POWERSTATE fournit la puissance nécessaire pour couper des branches de 1 po dans les applications de coupe à portée étendue pour un coupe plus rapide
  • Lame articulée, poignée rotative et lames à double face pour plus de contrôle et des coupes propres
  • Entièrement compatible avec le système Milwaukee® M18™ offrant plus de 275+ solutions
  • Jeu de lames à double face aiguisée de 24 po
  • 3,500 coups par minute
  • Poignée rotative à 5 positions
  • 270 degrés d’articulation de la lame de coupe, 12 positions de coupe, 1 position de rangement
  • Le garde-buse de lame prévient les dommages matériels et protège les lames
  • Longueur totale de l’outil avec la M18 FORGE REDLITHIUM™, batterie XC8.0 , 108 po
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon