Motion
3333-15A
3333-15A – Milwaukee Power Manager – Circuit de 15 A
N° D’ARTICLE MI18790256
N° MFR3333-15A
Prix1,136.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3333-15A – Milwaukee Power Manager – Circuit de 15 A
N° D’ARTICLE MI18790256
N° MFR3333-15A
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
Prix1,136.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    Le gestionnaire d’alimentation MILWAUKEE® pour les circuits de dérivation de 15 A permet aux utilisateurs de gérer un plus grand nombre de chargeurs M12™, M18™ et MX FUEL™ pour charger plus de batteries. Notre gestionnaire d’alimentation permet aux utilisateurs de maximiser les capacités de leur infrastructure électrique et d’éviter les disjoncteurs déclenchés. Conçu pour être utilisé avec les chargeurs de batterie, le gestionnaire d’alimentation surveille l’alimentation tirée de chaque prise et alimente le nombre maximal de prises possible. Le gestionnaire d’alimentation allume automatiquement des prises supplémentaires lorsque les batteries finissent de se charger et que l’alimentation devient disponible. Cela permet aux utilisateurs ayant des demandes élevées d’énergie d’éviter les mises à niveau inutiles de l’infrastructure, de changer manuellement les paquets sur les chargeurs et de surcharger les circuits électriques. Le gestionnaire de puissance comprend un papillon des gaz pour personnaliser la puissance totale tirée à travers l’appareil pour répondre aux autres besoins du circuit. Cette solution est compatible avec le système de stockage modulaire PACKOUT™ pour un montage facile et plus de flexibilité à mesure que les besoins de charge changent au fil du temps. Grâce au gestionnaire d’alimentation, les utilisateurs peuvent étendre les capacités de leurs circuits pendant de longues périodes, sans étapes supplémentaires pour gérer le processus de charge.

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 3333-15A - 15A
  • Gère une quantité accrue de chargeurs FUEL™ M12™, M18™ et MX pour maximiser l’infrastructure électrique
  • Élargit l’utilisation des circuits pendant de longues périodes pour charger plus de batteries tout en réduisant les mises à niveau inutiles de l’infrastructure
  • Commutation intelligente de l’alimentation : alimente le nombre maximal de prises, sans surcharger le circuit. Allume automatiquement des prises supplémentaires lorsque l’alimentation devient disponible.
  • Permet la recharge de nuit en vrac tout en offrant la possibilité de prioriser les chargeurs haute vitesse pour une recharge de jour rapide
  • La fonction de papillon des gaz permet la personnalisation de la puissance totale tirée pour répondre aux besoins supplémentaires du circuit et indique la consommation d’énergie active
  • Douze prises NEMA 5-15 avec voyants lumineux individuels pour afficher l’état de chaque prise et des pinces de gestion des câbles pour l’organisation
  • Montage mural possible avec système de rangement modulaire PACKOUT™ ou trous de suspension