Motion
3401-20
3401-20 - Perceuse/visseuse sous-compacte sans balais Milwaukee M12™ de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI18790278
N° MFR3401-20
Prix160.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3401-20 - Perceuse/visseuse sous-compacte sans balais Milwaukee M12™ de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI18790278
N° MFR3401-20
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
Prix160.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    L’outil sans balais pour perceuse/visseuse nu MILWAUKEE® M12™ 3/8” est doté de la perceuse/visseuse la plus compacte et la plus légère, offrant un accès ultime dans les espaces restreints. La perceuse compacte ne mesure que 5.4” lb de longueur et moins de 2 lb avec une batterie, ce qui permet une fatigue minimale et un excellent contrôle, surtout lorsque vous travaillez au-dessus de la tête ou dans des espaces restreints. Le moteur sans balais offre une performance optimale de l’outil à 350 po-lb de couple et jusqu’à 1,550 tr/min, s’attaquant à une large gamme d’applications de perçage et de fixation. La perceuse est dotée de composants de première qualité, y compris un mandrin en métal 3/8” , offrant la meilleure durabilité de sa catégorie. Le système MILWAUKEE® REDLINK™REDLINK Intelligence communique avec les piles M12™ REDLITHIUM™ (vendues séparément) pour offrir une performance optimale aux outils. La perceuse/visseuse sans balais sous-compacte M12™ fait partie du système M12™ , entièrement compatible avec plus de 150+ solutions.

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL NU POUR PERCEUSE-VISSEUSE 3401-20 M12 SPPBL
  • Conception sous-compacte : équilibre et contrôle supérieurs, idéal pour le perçage en hauteur ou l’enfoncement de fixations dans les espaces restreints
  • Longueur de 5.4 po seulement
  • Couple de 350 po-lb
  • 0-450 tr/min en régime faible et 0-1550 tr/min en régime élevé
  • 2 lb avec batterie intégrée
  • Mandrin en métal de 3/8 po : durabilité maximale
  • REDLINK Intelligence . . : Protection avancée contre les surcharges qui protège contre les applications lourdes et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • REDLITHIUM™ Batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que toute autre batterie sur le marché
  • Compatible avec le porte-embout accessoire Milwaukee® 49-16-3697
  • Garantie de 5 ans du fabricant de l’outil, batterie de 2 ans
  • La trousse comprend : perceuse/visseuse 3/8” sans balais sous-compacte M12™ , (2) blocs-piles M12™ REDLITHIUM™ CP 2.0 , chargeur M12™ et sac d’entrepreneur
  • Fait partie du système M12™ , avec plus de 150+ outils
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon