Motion
3401-22
3401-22 - Trousse de perceuse/visseuse sous-compacte sans balais Milwaukee M12™ de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI18790279
N° MFR3401-22
Prix198.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3401-22 - Trousse de perceuse/visseuse sous-compacte sans balais Milwaukee M12™ de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI18790279
N° MFR3401-22
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
Prix198.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    La trousse de perceuse/visseuse sans balais M12™ subcompacte MILWAUKEE® de 3/8 po est dotée de la perceuse/visseuse la plus compacte et la plus légère, offrant un accès ultime dans les espaces restreints. La perceuse compacte ne mesure que 5.4 po de longueur et moins de 2 lb avec une batterie, ce qui permet une fatigue minimale et un excellent contrôle, surtout lorsque vous travaillez au-dessus de la tête ou dans des espaces restreints. Le moteur sans balais offre une performance optimale de l’outil à 350 po-lb de couple et jusqu’à 1,550 tr/min, s’attaquant à une large gamme d’applications de perçage et de fixation. La perceuse est dotée de composants haut de gamme, y compris un mandrin en métal de 3/8 po, offrant la meilleure durabilité de sa catégorie. MILWAUKEE® REDLINK REDLINK Intelligence communique avec les batteries M12™ REDLITHIUM™ pour offrir une performance optimale aux outils. La trousse comprend une perceuse/visseuse sans balais M12™ sous-compacte de 3/8 po, (2) M12™ blocs-piles REDLITHIUM™ CP 2.0 , un chargeur M12™ et un sac d’entrepreneur. La perceuse/visseuse sans balais M12™ sous-compacte de 3/8 po fait partie du système M12™ , entièrement compatible avec plus de 150+ solutions.

Aperçu

Description du fabricant
3401-22 M12 TROUSSE D’ENTRAÎNEMENT DE PERCEUSE À SCIURE
  • Conception sous-compacte : équilibre et contrôle supérieurs, idéal pour le forage aérien ou le travail dans des espaces restreints
  • Longueur de 5.4 po seulement
  • Couple de 350 po-lb
  • 0-450 tr/min en régime faible et 0-1550 tr/min en régime élevé
  • 2 lb avec batterie intégrée
  • Mandrin en métal de 3/8 po : durabilité maximale
  • REDLINK Intelligence . . : Protection avancée contre les surcharges qui protège contre les applications lourdes et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • REDLITHIUM™ Batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que toute autre batterie sur le marché
  • Compatible avec le porte-embout accessoire Milwaukee® 49-16-3697
  • Garantie de 5 ans du fabricant de l’outil, batterie de 2 ans
  • La trousse comprend : perceuse/visseuse 3/8” sans balais sous-compacte M12™ , (2) blocs-piles M12™ REDLITHIUM™ CP 2.0 , chargeur M12™ et sac d’entrepreneur
  • Fait partie du système M12™ , avec plus de 150+ outils

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues