Motion
3450-20
3450-20 - Visseuse à chocs hexagonale 1/4 po sans balais sous-compacte Milwaukee M12™
N° D’ARTICLE MI18790281
N° MFR3450-20
Prix160.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3450-20 - Visseuse à chocs hexagonale 1/4 po sans balais sous-compacte Milwaukee M12™
N° D’ARTICLE MI18790281
N° MFR3450-20
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
Prix160.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3450-20 M12 CUILLERÉES À PERCUSSION, NU AUSSI
  • Conception sous-compacte : Meilleur accès dans les espaces restreints à 4.3” de long et 2.0” de large
  • Léger et portatif : seulement 1.7 lb avec bloc-piles pour les travaux en hauteur
  • Boîtier d’engrenage en métal interne pour une durabilité accrue
  • Moteur sans balais : jusqu’à 1100 po-lb de couple
  • Conduite rapide : 4100 impacts par minute et 3000 rotations par minute
  • REDLINK Intelligence . . : Protection avancée contre les surcharges qui protège contre les applications lourdes et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • REDLITHIUM™ Batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que toute autre batterie sur le marché
  • Garantie de 5 ans du fabricant de l’outil
  • Comprend un tournevis à chocs hexagonal 1/4 po sans balais sous-compact 3450-20 M12 avec pince de ceinture. Batterie et chargeur vendus séparément
  • Compatible avec le porte-embout accessoire Milwaukee® 49-16-3697
  • Jauge de carburant de la batterie de l’outil
  • Fait partie du système M12™ , avec plus de 150+ outils
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon