Motion
3469-20
3469-20 Milwaukee - Coupe-tuyau en acier M18 FUEL™ ½”-1”
N° D’ARTICLE MI18790283
N° MFR3469-20
Prix909.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3469-20 Milwaukee - Coupe-tuyau en acier M18 FUEL™ ½”-1”
N° D’ARTICLE MI18790283
N° MFR3469-20
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
Prix909.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    Le coupe-tuyau en acier MILWAUKEE® M18 FUEL™ ½”-1” offre les coupes les plus faciles, uniformes et propres sur les tuyaux en acier ½”-1” (jusqu’à 1-5/16” DE). Offrant des coupes carrées avec un minimum de bavures, le coupe-tuyau en acier offre le processus le plus rapide pour couper les tuyaux en acier pour les installations de presse et de filetage. Cette solution est exclusivement compatible avec la lame de coupe de tuyau en acier 1/2” – 1” (48-40-4062), offrant jusqu’à 200 coupes par lame sur un tuyau en acier 1” . Nécessitant aussi peu que 2.5” de dégagement, l’outil offre des coupes contrôlées sur le tuyau installé, empêchant le risque de surcoupures. Le guide de coupe pliable de l’outil vous permet d’effectuer des coupes contrôlées sur un nouveau tuyau sans avoir à le fixer. Alimenté par M18™ REDLITHIUM™ , le coupe-tuyau en acier offre jusqu’à 50 coupes sur 1” tuyaux en acier par charge sur un M18™ REDLITHIUM™ XC5.0. Notre coupe-tuyau en acier est doté d’un moteur sans balai POWERSTATE , offrant la puissance et la productivité nécessaires pour réaliser le processus de coupe-connexion le plus rapide. Cette solution est équipée de la technologie REDLINKMD PLUSMC Intelligence pour assurer une performance maximale et une protection contre les surcharges. Le coupe-tuyau en acier M18 FUEL™ offre la première solution de coupe de tuyaux en acier vraiment optimisée pour les entrepreneurs en plomberie résidentielle et en mécanique, offrant une productivité inégalée pour les installations de tuyaux en acier.

Aperçu

Description du fabricant
3469-20 OUTIL DE COUPE IPS M18 1/2 PO-1 PO
  • Coupe les tuyaux en acier de ½ po – 1” (jusqu’à 1-5/16” DE)
  • Le guide pliable permet des coupes carrées faciles
  • L’ébarbage minimal réduit le temps de préparation
  • Compatible exclusivement avec la lame de coupe de tuyau en acier 1/2” – 1” (48-40-4062), à pointe en carbure pour une durée de vie maximale
  • Jusqu’à 200 coupes sur un tuyau en acier de 1” par lame
  • Jusqu’à 50 coupes sur 1” tuyaux en acier par charge sur batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5.0
  • Accès optimisé avec un dégagement de seulement 2.5”
  • Garantie de 5 ans sur les outils
  • Entièrement compatible avec le système M18™

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon