Motion
3485-22
3485-22 - Trousse de meuleuse à matrice à angle droit Milwaukee M12 FUEL™ 1/4 po
N° D’ARTICLE MI18790286
N° MFR3485-22
Prix379.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3485-22 - Trousse de meuleuse à matrice à angle droit Milwaukee M12 FUEL™ 1/4 po
N° D’ARTICLE MI18790286
N° MFR3485-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix379.00 $ chacun(Prix courant 813.43 $)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE MEULEUSE À FILIÈRE 3485-22 M12 FUEL RA
  • Génère une sortie moteur de 0.4 HP
  • Mobilité et accès accrus
  • La commande de régime à 4 modes avec la précision réactive de la gâchette à vitesse variable permet aux utilisateurs de modifier la vitesse en fonction de l’application
  • La technologie de moteur sans balai POWERSTATEMC offre plus de puissance, plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
  • Le moteur sans balais de 20,000 tr/min est conçu pour offrir une performance pneumatique supérieure avec des roues de coupe de 2 po et des accessoires de ponçage de 3 po
  • La trousse comprend M12™ blocs-batteries REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC5.0 et CP2.5 qui fournissent 25 % plus de puissance et fonctionnent 25 % plus froid que nos autres blocs-batteries REDLITHIUM™ M12™
  • Verrouillage de la broche, changement d’accessoire à une clé
  • Lampe de travail à DEL sans ombre, maximisant la visibilité
  • S’installe sur les accessoires à tige de 1/4 po
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon