Aperçu
- Conception sous-compacte : équilibre et contrôle supérieurs, idéal pour le forage aérien ou la conduite, ainsi que pour l’accès aux espaces restreints
- Perceuse : seulement 5.4 po de longueur / Impact : seulement 4.3” po de longueur
- Perceuse : couple de 350 po-lb/Impact : couple de 1100 po-lb
- Perceuse : 0-450 tr/min à basse vitesse et 0-1550 tr/min à haute vitesse / Impact : vitesse variable 0 -3,000 tr/min
- Perceuse : 2 lb avec batterie CP / Impact : 1.7 lb avec batterie CP
- Mandrin en métal de 3/8 po sur la perceuse et carter d’engrenage en métal interne dans le tournevis à chocs pour une durabilité maximale
- REDLINK Intelligence . . : Protection avancée contre les surcharges qui protège contre les applications lourdes et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
- REDLITHIUM™ Batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que toute autre batterie sur le marché
- Garantie de 5 ans du fabricant de l’outil, batterie de 2 ans
- La trousse comprend : perceuse/visseuse M12™ sans balais sous-compacte 3/8” , visseuse à chocs hexagonale M12™ sans balais sous-compacte 1⁄4 po, (2) blocs-piles M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 , chargeur M12™ et sac d’entrepreneur
- Compatible avec le porte-embout accessoire Milwaukee® 49-16-3697
- Jauge de carburant de la batterie de l’outil
- Fait partie du système M12™ , avec plus de 150+ outils
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee