Motion
3675-20
3675-20 Milwaukee - M18 FUEL™ no 10 (1-1/4 po) Coupe-armature
N° D’ARTICLE MI18790307
N° MFR3675-20
Prix1,613.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3675-20 Milwaukee - M18 FUEL™ no 10 (1-1/4 po) Coupe-armature
N° D’ARTICLE MI18790307
N° MFR3675-20
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
Prix1,613.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    Le coupe-armature MILWAUKEE® M18 FUEL™ n° 10 (1-1/4 po) est conçu pour le ferroviateur, offrant une coupe plus rapide, une augmentation des coupes par charge et des coupes à froid avec moins d’étincelles qu’une meule abrasive. Doté de la technologie de moteur sans balai POWERSTATE, le coupe-armature M18 FUEL permet des coupes de 2 secondes à travers la barre n° 5 . Lorsqu’il est associé à notre batterie M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 , il offre jusqu’à 240 coupes en barre n° 5 . Changement de lame facile avec un couvercle connecté et des fixations limitées. Le freinage RAPIDSTOPMC offre des temps d’arrêt inférieurs à 2 secondes avec la lame de coupe d’armature n° 10 (1-1/4”) de Milwaukee®. Compatible exclusivement avec la lame de coupe d’armature no 10 (1-1/4”) de Milwaukee®, utilise des dents en carbure pour couper plus rapidement et avec moins d’étincelles qu’une meule abrasive. Le coupe-armature M18 FUEL™ n° 10 (1-1/4 po) offre la durabilité et la performance nécessaires pour gérer les conditions de chantier les plus difficiles et propulse la coupe de tiges d’acier au niveau supérieur.

Aperçu

Description du fabricant
3675-20 M18 COUPE-BARRE DE CARBURANT
  • Barre d’armature 2 Second Cut In n° 5
  • Jusqu’à 240 coupes par charge dans la barre d’armature no 5
  • Coupes à froid, moins d’étincelles que les abrasifs
  • Le frein RAPIDSTOP arrête la plupart des roues en moins d’une seconde.
  • La lame de coupe d’armature Milwaukee® n° 10 (1-1/4 po) exclusivement compatible (48-40-4064) coupe facilement l’armature avec moins d’étincelles qu’une meule abrasive.
  • Possibilité de couper des barres d’armature n° 10 (1-1/4 po) pour une coupe rapide
  • Frein de coupe : lorsqu’il est activé, le frein automatique de la lame réduit le risque d’endommager les matériaux sensibles près de la coupe.
  • Poignée latérale réglable anti-vibrations à 3 positions : réduit les vibrations, augmentant le confort de l’utilisateur pendant une utilisation prolongée
  • Conception à commutateur à palette : offre un confort accru et une facilité d’utilisation lors de l’utilisation dans diverses positions
  • "Changement de lame facile avec rangement intégré avec clé hexagonale
  • "
  • Protection contre les surcharges : maximise la durée de vie du moteur
  • Moteur sans balai POWERTSTATE spécialement conçu pour l’outil de coupe de barres d’armature M18 FUEL™ offre 2,000 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour compléter facilement les barres d’armature no 10 (1-1/4”)
  • Intelligence REDLINK PLUS. Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
  • REDLITHIUM™ Bloc-batterie HIGH OUTPUT™ (non inclus) : Fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus froid que la batterie REDLITHIUM™ standard. La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que n’importe quelle batterie sur le marché.
  • "Entièrement compatible avec le système Milwaukee® M18™ doté de plus de 275+ solutions
  • "