Spécifications
Détails
- DescriptionLe dénudeur de fibres optiques à trois trous Milwaukee® offre un dénudage précis et contrôlé, permettant à la fibre de s’adapter précisément dans les encoches de dénudage. L’outil est doté de poignées qui s’ajustent confortablement, offrant plus de contrôle et d’adhérence. Les trous de dénudage durables et de précision effectuent toutes les fonctions de dénudage de fibre standard, y compris le dénudage de la gaine 1.6mm-3.0mm , du tampon serré de 600-900 microns et du revêtement de tampon de 250 microns. Ce dénudeur de fibre optique est également doté d’un ressort avec des encoches et des verrous de lame réglés en usine pour un rangement pratique. Le dénudeur de fibres optiques à trois trous Milwaukee® est couvert par la garantie à vie limitée de Milwaukee.
Aperçu
- Décapage précis et contrôlé
- Ajustement précis des fibres
- Ajustement confortable de la poignée
- Trous de dénudage durables
- Verrouillage de levier facile d’accès
- Marquages de taille gravés au laser
- Trous de dénudage de précision
- Gaine en fibre 1.6-3.0mm First Hole Strips
- Bandes de second trou Tampon de 600-900 microns
- Bandes de troisième trou 250 microns Acrylate
- Garantie à vie limitée du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee