Motion
48-53-2519

MILWAUKEE TOOL
48-53-2519

48-53-2519 - Milwaukee câble à chaîne serpent 1/4 po x 35 pi
N° D’ARTICLE MI18790597
N° MFR48-53-2519
Prix369.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-2519

48-53-2519 - Milwaukee câble à chaîne serpent 1/4 po x 35 pi
N° D’ARTICLE MI18790597
N° MFR48-53-2519
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
Prix369.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Compatible avec le serpent à chaîne haute vitesse M12 FUEL™ pour 1-1/4” à 2” tuyaux • Le revêtement en nylon permet aux utilisateurs de tenir le câble pendant l’application sans risque de blessure • 1/4”x 35’ (diamètre et largeur) • Peut être essuyé dans l’application pour un nettoyage et un entretien faciles • Peut être utilisé sur toutes les lignes de 1-1/4” à 2” • Non compatible avec les unités concurrentes • Le câble réparable sur le terrain peut être coupé avec une meuleuse pour l’entretien sur le chantier

Aperçu

Description du fabricant
48-53-2519 CÂBLE HAUTE VITESSE DE 35 PI
  • Compatible avec la chaîne serpent haute vitesse M12 FUEL™ pour les tuyaux 1-1/4” à 2”
  • Le revêtement en nylon permet aux utilisateurs de tenir le câble pendant l’application sans risque de blessure
  • 1/4”x 35’ (diamètre et largeur)
  • Peut être essuyé dans l’application pour un nettoyage et un entretien faciles
  • Peut être utilisé sur toutes les lignes de 1-1/4” à 2”
  • Non compatible avec les appareils concurrents
  • Le câble réparable sur le terrain peut être coupé avec une meuleuse pour l’entretien sur le chantier