Motion
M350N-2X
M350N-2X Milwaukee – Gilet léger isolé FREEFLEX™ brun 2X
N° D’ARTICLE MI18791126
N° MFRM350N-2X
Prix120.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M350N-2X Milwaukee – Gilet léger isolé FREEFLEX™ brun 2X
N° D’ARTICLE MI18791126
N° MFRM350N-2X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    Faisant partie de la collection MILWAUKEE® FREEFLEX, la veste légère isolée est CONÇUE POUR LA MOUVEMENT. Ce gilet est doté de panneaux de mobilité aux épaules et sur les côtés du corps, vous assurant de rester confortable et agile tout au long de la journée. En tant que couche intermédiaire polyvalente, la veste légère isolée FREEFLEX. offre une coupe décontractée avec un dos allongé pour une couverture supplémentaire. La chaleur supplémentaire d’un col et de poches doublés de molleton brossé complète le tissu résistant au vent et à l’eau. La veste légère isolée est fabriquée en tissu tissé indéchirable 100 % polyester durable, ce qui en fait le compagnon idéal pour le travail. Les produits FREEFLEX de Milwaukee sont développés en collaboration avec les commentaires des utilisateurs dans l’ensemble des métiers grâce à la recherche continue sur le chantier.
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
M350N-2X VESTE FREEFLEX - BRUN 2X
  • Panneaux de mobilité sur les épaules et les côtés pour une plus grande amplitude de mouvement
  • Couche intermédiaire conçue pour les conditions changeantes : coupe décontractée avec de l’espace pour superposer confortablement
  • Résistant au vent et à l’eau pour vous garder au sec et au chaud au travail
  • Poches à glissière pleine longueur à l’avant conçues pour un rangement sûr des articles
  • Col et poches doublés de molleton brossé pour plus de chaleur
  • Dos allongé pour une couverture étendue
  • L’isolation assure la chaleur sans ajouter de volume
  • Tissu tissé indéchirable 100 % polyester