Spécifications
Détails
- Type de produitÉcran solaire et écran solaire
Aperçu
- L’écran solaire en vaporisateur FPS 50 à large spectre offre une protection contre les rayons UVA et UVB, aidant à prévenir les coups de soleil
- Le flacon vaporisateur 5.5-Ounce couvre rapidement et uniformément la peau exposée
- L’écran solaire est résistant à l’eau et à la sueur pour maintenir une couverture durable au travail
- L’écran solaire s’applique rapidement et uniformément sur votre peau et la formule non grasse vous permet de vous mettre au travail
- Le vaporisateur s’applique sur la peau sans laisser de traces ou de résidus
- Couvre jusqu’à 120 minutes sur la peau sèche et jusqu’à 80 minutes sur la peau mouillée, réappliquez au besoin pour une protection continue
- Sans parfum, sans parfum ajouté
- L’écran solaire est offert en 12-Pack pour une utilisation prolongée