Motion
T2107
Cisaille - 7.5000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI18833181
N° MFRT2107
Prix35.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cisaille - 7.5000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI18833181
N° MFRT2107
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
Prix35.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3.7500 po, 95 mm
  • Longueur de la poignée
    3.5000 po, 89 mm
  • Hauteur
    2.6000 po, 66 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    20 mm;0.8000 po
  • Longueur
    7.5000 po, 191 mm
  • Profondeur globale
    0.8000 po, 20 mm
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Hauteur de pièce unique
    66 mm;2.6000 po
  • Longueur de pièce unique
    191 mm;7.5000 po
  • Largeur d’une seule pièce
    20 mm;0.8000 po
  • Poids de l’outil
    215 g, 7.6 oz
  • Largeur de l’outil
    20 mm;0.8000 po
  • Poids
    215 g, 7.6 oz
  • Largeur
    0.8000 po, 20 mm

Détails

  • Application
    Coupe le cuir, le parement, la tôle mince, le vinyle
  • Fini de lame
    Acier inoxydable avec revêtement en titane
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir, orange
  • Type de coupe
    Coupe cisaille
  • Capacité de coupe du fil dur
    Métal mince
  • Description
    Cisailles utilitaires compactes recouvertes de titane, 7-Inch
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Noir, orange
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Rempli de ressort
  • Type de poignée
    Plastique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
T2107 UTILITAIRE COMPACT RECOUVERT DE TITANE
  • Ciseaux utilitaires robustes en cuir coupé, parement, vinyle et tôle fine
  • Les cisailles ont des poignées ambidextres pour un confort maximal et une large gamme d’utilisations
  • Les poignées à ressort offrent une ouverture automatique pour une coupe plus lisse et plus rapide
  • La vis réglable maintient le serrage préféré au fil du temps pour une performance constante et fiable
  • La prise moulée ergonomique améliore le confort et le contrôle
  • Les lames dentelées améliorent l’adhérence et empêchent le glissement
  • Lames en acier inoxydable recouvertes de titane pour une coupe plus facile des matériaux robustes