Motion
CSPM4107TS
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TSC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 3545 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923366
N° MFRCSPM4107TS
Prix10,340.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TSC , enceinte TEFC, 60 Hz, base 3545 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI18923366
N° MFRCSPM4107TS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,340.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    284TSC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    26.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    396 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3545 tr/min
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    56 / 28 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/montage au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CSPM4107TS 25HP,3545RPM,3PH,60HZ,284TSC,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon