Motion
SPM4109TS
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3530 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923408
N° MFRSPM4109TS
Prix14,568.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3530 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923408
N° MFRSPM4109TS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,568.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    324TS
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    29.13 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    451 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    90 / 45 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4109TS 40HP,3530RPM,3PH,60HZ,324TS,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon