Motion
SPM4404T-4
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement TEFC, 60 Hz, base 1190 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923416
N° MFRSPM4404T-4
Prix36,521.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement TEFC, 60 Hz, base 1190 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923416
N° MFRSPM4404T-4
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
Prix36,521.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Taille du cadre
    405T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    38.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1298 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    90.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4404T-4 75HP,1190RPM,3PH,60HZ,405T,