Motion
BSBA E207 FSHLC

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E207 FSHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 2-7/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041249
N° MFRBSBA E207 FSHLC
Price$4,028.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E207 FSHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 2-7/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041249
N° MFRBSBA E207 FSHLC
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
Price$4,028.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-7/16 in
  • Diamètre extérieur
    157.16 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Details

  • Capacité de charge dynamique axiale
    70 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2890 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    152 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    192 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED4
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA E207 F
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E207 FSHLC PETIT ROULEMENT FENDU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté