Motion
BSBA E215 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E215 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041272
N° MFRBSBA E215 ESCP
Prix4,713.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E215 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041272
N° MFRBSBA E215 ESCP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,713.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    260 mm à 280 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    131 mm
  • Groupe de tailles de logement
    300
  • Insérer le diamètre extérieur
    157.16 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    131 mm
  • Global Hauteur  
    208 mm
  • Global Longueur  
    330 mm
  • Largeur totale
    131 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    79 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    313 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E215 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    203 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    268 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E215 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C4
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED4
  • Joint de rechange
    CTL215
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E215 ESCP PETIT ROULEMENT FENDU