Motion
BSBA E303 ESHLC

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E303 ESHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 3-3/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041313
N° MFRBSBA E303 ESHLC
Prix6,155.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E303 ESHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 3-3/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI19041313
N° MFRBSBA E303 ESHLC
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
Prix6,155.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    203.2 mm
  • Largeur totale
    148 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    103 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2090 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    293 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    414 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED6
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA E303 E
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E303 ESHLC PETIT ROULEMENT FENDU