Motion
BSBA E400 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E400 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041378
N° MFRBSBA E400 ESCP
Prix8,667.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E400 ESCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041378
N° MFRBSBA E400 ESCP
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
Prix8,667.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    125 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    342 mm à 366 mm
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    154 mm
  • Groupe de tailles de logement
    400
  • Insérer le diamètre extérieur
    203.2 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    154 mm
  • Global Hauteur  
    272 mm
  • Global Longueur  
    420 mm
  • Largeur totale
    154 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    130 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    550 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA E400 E
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    371 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    544 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA E400 E
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C6
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED6
  • Joint de rechange
    CTL400
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E400 ESCP PETIT ROULEMENT FENDU