Motion
BSBA M190 FSCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M190 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 190 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041673
N° MFRBSBA M190 FSCP
Prix46,317.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M190 FSCP

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 190 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fer graphite sphéroïdal, usage standard
N° D’ARTICLE MI19041673
N° MFRBSBA M190 FSCP
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
Prix46,317.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    248 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    410 mm à 434 mm
  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Largeur du boîtier de la cartouche
    242 mm
  • Groupe de tailles de logement
    800
  • Insérer le diamètre extérieur
    358.78 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    242 mm
  • Global Hauteur  
    495 mm
  • Global Longueur  
    572 mm
  • Largeur totale
    242 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    281 kN
  • Capacité de charge statique axiale
    1459 kN
  • Matériau de l'insert de roulement
    PA11
  • Matériau du roulement
    Fer graphite sphéroïdal
  • Numéro de palier
    BSBA M190 F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    UK
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    890 tr/min
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    753 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1327 kN
  • Roulement de rechange
    BSBA M190 F
  • Boîtier intérieur de rechange - Cartouche
    C13
  • Boîtier extérieur de rechange - Piédestal
    PED13
  • Joint de rechange
    CTL190M
  • Type de joint
    Joint à triple labyrinthe
  • Série
    BSBA Standard Duty
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M190 FSCP À ROULEMENT FENDU MOYEN