Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier425
- Taille du réducteur du fabricant842
- Charge suspendue3010 lb
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids97 lb, 44 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal14.93 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantEL-T842-10-D
- Puissance d’entrée maximale14.93 hp
- Type de montageBase
- Sortie14 hp;10.44 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- SérieEL
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb;569.67 Nm
Aperçu
Description du fabricant
ELT42003003.00 EL-T842-10-D