Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier525
- Hauteur du boîtier15.2500 po
- Longueur du boîtier15.2500 po, 387.35 mm
- Largeur du boîtier10.7500 po
- Longueur15.2500 po, 387.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Charge suspendue3560 lb
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids208 lb, 94.347 kg
- Largeur10.7500 po, 273.05 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal0.938 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DTMQ852-1500-L5-56
- Puissance d’entrée maximale0.938 hp
- Type de montageUniverselle
- Sortie0.939 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- Couple nominal (po-lb)20658 po-lb;2334.04 Nm