Motion
EL-DTMQ852-1500-R5-56

GROVE GEAR
EL-DTMQ852-1500-R5-56

EL-DTMQ852-1500-R5-56
N° D’ARTICLE MI19048921
N° MFREL-DTMQ852-1500-R5-56
Prix20,611.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL-DTMQ852-1500-R5-56

EL-DTMQ852-1500-R5-56
N° D’ARTICLE MI19048921
N° MFREL-DTMQ852-1500-R5-56
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
Prix20,611.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    525
  • Longueur
    15.2500 po, 387.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    208 lb, 94.35 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    0.938 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-DTMQ852-1500-R5-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.938 hp
  • Type de montage
    Nema 56C
  • Sortie
    0.939 hp;0.7 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Couple nominal (po-lb)
    20658 po-lb;2334.04 Nm

Aperçu

Description du fabricant
ELT52211104.00 EL-DTMQ852-1500-R5-56