Motion
EL-DUM826-300-R2-56

GROVE GEAR
EL-DUM826-300-R2-56

EL-DUM826-300-R2-56
N° D’ARTICLE MI19048923
N° MFREL-DUM826-300-R2-56
Prix5,384.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL-DUM826-300-R2-56

EL-DUM826-300-R2-56
N° D’ARTICLE MI19048923
N° MFREL-DUM826-300-R2-56
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
Prix5,384.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    52 lb, 23.59 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    0.436 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-DUM826-300-R2-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.436 hp
  • Type de montage
    Universelle
  • Sortie
    0.261 hp;0.195 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Couple nominal (po-lb)
    2835 po-lb;320.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
ELU26208042.00 EL-DUM826-300-R2-56