Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille du boîtier325
- Taille du réducteur du fabricant325
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Charge suspendue2170 lb
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids73 lb, 33.11 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à double réduction en aluminium
- Puissance nominale en service normal0.174 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DUM832-3600-L6-56
- Puissance d’entrée maximale0.174 hp
- Type de montageUniverselle
- Sortie0.04 hp;0.03 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- Couple nominal (po-lb)5064 po-lb;572.15 Nm