Motion
EL-UM842-60-L-140

GROVE GEAR
EL-UM842-60-L-140

EL-UM842-60-L-140
N° D’ARTICLE MI19048931
N° MFREL-UM842-60-L-140
Prix8,343.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL-UM842-60-L-140

EL-UM842-60-L-140
N° D’ARTICLE MI19048931
N° MFREL-UM842-60-L-140
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
Prix8,343.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Hauteur du boîtier
    4.5000 po, 114.30 mm
  • Longueur du boîtier
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur
    10.0000 po, 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Charge suspendue
    3730 lb
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.5000 po;63.50 mm
  • Poids
    108 lb, 48.99 kg
  • Largeur
    10.5000 po, 266.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance nominale en service normal
    3.681 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-UM842-60-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    3.681 hp
  • Type de montage
    Universelle
  • Sortie
    2.772 hp;2.067 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    EL
  • Couple nominal (po-lb)
    5989 po-lb;676.67 Nm

Aperçu

Description du fabricant
ELU42001034.00 EL-UM842-60-L-140