Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Charge suspendue2800 lb
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids97 lb, 44 kg
- Largeur10.5000 po, 266.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal17.25 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantEL-U842-5-R
- Puissance d’entrée maximale17.25 hp
- Type de montageBase horizontale, vers le dessous
- Sortie17.25 hp;12.86 kw
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie unique
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre de sortie unique
- Type de sortieSolide
- SérieEL
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3209 po-lb;362.567 Nm