Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier425
- Dimensions du boîtier12.9400 po x 10.5000 po x 4.5000 po, 328.68 mm x 266.70 mm x 114.30 mm
- Hauteur du boîtier4.5000 po, 114.30 mm
- Longueur du boîtier12.9400 po, 328.68 mm
- Largeur du boîtier10.5000 po
- Longueur12.9400 po, 328.68 mm
- Taille du réducteur du fabricant425
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Charge suspendue3715 lb
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids123 lb, 55.792 kg
- Largeur10.5000 po, 266.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance nominale en service normal0.749 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DUMQ842-1000-L3-56
- Puissance d’entrée maximale0.749 hp
- Type de montageUniverselle
- Sortie0.351 hp;0.262 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- Couple nominal (po-lb)12273 po-lb;1386.66 Nm