Motion
EL-VLM818-10-LD-56

GROVE GEAR
EL-VLM818-10-LD-56

EL-VLM818-10-LD-56
N° D’ARTICLE MI19048939
N° MFREL-VLM818-10-LD-56
Prix2,595.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL-VLM818-10-LD-56

EL-VLM818-10-LD-56
N° D’ARTICLE MI19048939
N° MFREL-VLM818-10-LD-56
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
Prix2,595.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Charge suspendue
    920 lb
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance nominale en service normal
    1.625 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-VLM818-10-LD-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.625 hp
  • Type de montage
    Base basse, arbre de sortie vertical
  • Sortie
    1.466 hp;1.093 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    EL
  • Couple nominal (po-lb)
    528 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
ELV18001227.00 EL-VLM818-10-LD-56