Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Taille du réducteur du fabricant821
- Charge suspendue1175 lb
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal1.584 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantEL-VL821-20-LD
- Puissance d’entrée maximale1.584 hp
- Type de montageVertical
- Sortie1.338 hp;0.998 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- SérieEL
- Couple nominal (po-lb)964 po-lb;108.917 Nm