Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille du boîtier325
- Taille du réducteur du fabricant325
- Charge suspendue2170 lb
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids52 lb, 23.587 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal3.619 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantEL-VL832-30-RU
- Puissance d’entrée maximale3.619 hp
- Type de montageBase basse, arbre de sortie vertical
- Sortie2.986 hp;2.227 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- SérieEL
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm