Motion
EL-VL842-30-DU

GROVE GEAR
EL-VL842-30-DU

EL-VL842-30-DU
N° D’ARTICLE MI19048946
N° MFREL-VL842-30-DU
Prix8,429.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL-VL842-30-DU

EL-VL842-30-DU
N° D’ARTICLE MI19048946
N° MFREL-VL842-30-DU
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
Prix8,429.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille du boîtier
    425
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Charge suspendue
    3550 lb
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    96 lb, 43.545 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    6.481 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-VL842-30-DU
  • Puissance d’entrée maximale
    6.481 hp
  • Type de montage
    Vertical
  • Sortie
    5.517 hp;4.114 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    EL
  • Couple nominal (po-lb)
    5960 po-lb;673.39 Nm

Aperçu

Description du fabricant
ELV42006207.00 EL-VL842-30-DU