Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier525
- Taille du réducteur du fabricantVL852
- Charge suspendue3560 lb
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids161 lb, 73.028 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal8.105 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantEL-VL852-40-RU
- Puissance d’entrée maximale8.105 hp
- Type de montageVertical
- Sortie6.538 hp;4.875 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- SérieEL
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)9419 po-lb;1064.2 Nm