Motion
GR813206101.00

GROVE GEAR
GR813206101.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049057
N° MFRGR813206101.00
Prix3,011.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR813206101.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049057
N° MFRGR813206101.00
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
Prix3,011.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    900:1
  • Ratio
    900:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DMQ813-900-L6-56
  • Type de montage
    Nema 56C
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR813206101.00 GR-DMQ813-900-L6-56

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif