Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier815
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Couple de sortie maximal269 po/lb;30.4 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal80:1
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids21 lb, 9.525 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.204 hp
- Puissance nominale en service normal0.204 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ815-80-H1-48-10
- Puissance d’entrée maximale0.204 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)269 po-lb;30.4 Nm