Motion
GR8150599.10

GROVE GEAR
GR8150599.10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049078
N° MFRGR8150599.10
Prix2,219.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150599.10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049078
N° MFRGR8150599.10
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
Prix2,219.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    21 lb, 9.525 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ815-10-H2-56-10
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8150599.10 GR-HMQ815-10-H2-56-10