Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal644 po/lb;72.76 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids27 lb, 12.25 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.884 hp
- Puissance nominale en service normal0.884 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM818-25-H1-140-16
- Puissance d’entrée maximale0.884 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)644 po-lb;72.76 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR8180530.16 GR-HM818-25-H1-140-16