Motion
GR818202095.16

GROVE GEAR
GR818202095.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049126
N° MFRGR818202095.16
Prix3,809.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR818202095.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049126
N° MFRGR818202095.16
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
Prix3,809.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    250:1
  • Ratio
    250:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    193 lb, 87.54 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ818-250-H12-56-16
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR818202095.16 GR-DHMQ818-250-H12-56-16