Motion
GR818206081.16

GROVE GEAR
GR818206081.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI19049128
N° MFRGR818206081.16
Prix3,809.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR818206081.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI19049128
N° MFRGR818206081.16
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
Prix3,809.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    6.7500 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    882 po/lb;99.65 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    600:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    42 lb, 19.05 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.041 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.041 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ818-600-H16-48-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.041 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.041 hp;0.031 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    882 po-lb;99.65 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR818206081.16 GR-DHMQ818-600-H16-48-16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif