Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min1 tr/min
- Couple de sortie maximal892 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1200:1
- Ratio1200:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids41 lb, 18.597 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.059 hp
- Puissance nominale en service normal0.059 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DMQ818-1200-R1-56
- Puissance d’entrée maximale0.059 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)892 po-lb