Motion
GR8183503.12

GROVE GEAR
GR8183503.12

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049147
N° MFRGR8183503.12
Prix3,028.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8183503.12

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049147
N° MFRGR8183503.12
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
Prix3,028.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ818-10-H1-56-12--
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8183503.12 GR-WHMQ818-10-H1-56-12--

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif