Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Distance centrale1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min9 tr/min
- Couple de sortie maximal858 po/lb;96.94 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio200:1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids44 lb, 19.96 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.119 hp
- Puissance nominale en service normal0.119 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DUMQ818-200-L6-56
- Puissance d’entrée maximale0.195 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.119 hp;0.089 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)858 po-lb;96.94 Nm