Motion
GR8186247.00

GROVE GEAR
GR8186247.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049183
N° MFRGR8186247.00
Prix2,770.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8186247.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049183
N° MFRGR8186247.00
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
Prix2,770.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ818-20-HL-56A-16
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8186247.00 GR-FHMQ818-20-HL-56A-16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif