Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Taille du boîtier824
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal995 po/lb;112.42 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal7.5:1
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids47 lb, 21.319 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.992 hp
- Puissance nominale en service normal3.992 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM824-7.5-D-56
- Puissance d’entrée maximale3.992 hp
- Type de montageBase
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)995 po-lb;112.42 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR8240062.00 GR-BM824-7.5-D-56