Motion
GR-HMQ824-5-H1-56-19

GROVE GEAR
GR-HMQ824-5-H1-56-19

GR-HMQ824-5-H1-56-19
N° D’ARTICLE MI19049200
N° MFRGR-HMQ824-5-H1-56-19
Prix3,259.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-HMQ824-5-H1-56-19

GR-HMQ824-5-H1-56-19
N° D’ARTICLE MI19049200
N° MFRGR-HMQ824-5-H1-56-19
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
Prix3,259.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Longueur du boîtier
    6.9400 po, 176.28 mm
  • Longueur
    6.9400 po, 176.28 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Diamètre de l’arbre
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Poids
    47 lb, 21.319 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance nominale en service normal
    5.323 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ824-5-H1-56-19
  • Puissance d’entrée maximale
    5.323 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR
  • Couple nominal (po-lb)
    898 po-lb;101.461 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8240549.19 GR-HMQ824-5-H1-56-19