Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Longueur6.9400 po, 176.28 mm
- Taille du réducteur du fabricant24
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids47 lb, 21.32 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal2.765 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ824-15-H1-56-24
- Puissance d’entrée maximale2.765 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- SérieGR
- Couple nominal (po-lb)1318 po-lb;148.91 Nm