Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier824
- Longueur6.9400 po, 176.28 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids47 lb
- Largeur6.1200 po, 155.45 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal2.326 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ824-20-H1-56-24
- Puissance d’entrée maximale2.326 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- SérieGR
- Couple nominal (po-lb)1421 po-lb;160.551 Nm