Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier824
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Charge suspendue1770 lb
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids47 lb, 21.32 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal1.653 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ824-30-H1-56-24
- Puissance d’entrée maximale1.653 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.317 hp;0.982 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- SérieGR
- Couple nominal (po-lb)1423 po-lb;160.78 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR8240555.24 GR-HMQ824-30-H1-56-24